Grote 78453 | Açıklık/işaret Lambası Abs Led Sarı | 2vpt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 78453 Açıklık / işaretleme Lambası Abs Led Sarı | AC3RRD 2VPT2

GROTE 78453 Boşluk/işaret Lambası Abs Led Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3RRD Model: 78453Çapraz Referans: 2VPT2
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
€25.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaret Lambası
RenkSarı
Current Rating0.06A
derinlik1.25 "
uyan3 "Montaj Merkezleri
Lamba TipiLED
uzunluk3.875 "
Malzemepolikarbonat
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
Tipİnce çizgi
UPC089373470917
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkCurrent RatingSonlandırma TürüTipİçin kullanılırgenişlikderinlikÜcret
GROTE 46083 Açıklık / işaretleme Lambası Economy Sealed | AB9FLF 2CVU4 46083-Sarı0.33AKabloluekonomi-2"1-13 / 16 "€15.38
GROTE 46412 Açıklık / işaret Lambası Kırmızı | AB9FLJ 2CVU7 46412-Kırmızı0.33Açiğneme tütünü--1.25 "13 / 16 "€4.75
GROTE 46413 Açıklık / işaret Lambası Sarı | AB9FLK 2CVU8 46413-Sarı0.33Açiğneme tütünü--1.25 "13 / 16 "€4.95
GROTE 46742 Mesafe / işaret Lambası Çift Ampul Kırmızı | AB9FLL 2CVU9 46742-Kırmızı0.66Açiğneme tütünüÇift Ampul-1.187 "13 / 16 "€5.42
GROTE 46743 Mesafe / işaret Lambası Çift Ampul Sarı | AB9FLM 2CVV1 46743-Sarı0.66Açiğneme tütünüÇift Ampul-1.187 "13 / 16 "€5.76
GROTE 46782 Lamba Kare Köşe 2 Ampullü Döküm Kırmızı | AB9FLN 2CVV2 46782yüzeyKırmızı0.66AKabloluKare KöşeDeğiştirme2"1.125 "€19.56
GROTE 46792 Lamba Kare Köşe 2 Ampullü Duramold Kırmızı | AB9FLP 2CVV3 46792yüzeyKırmızı0.66AKabloluKare KöşeDeğiştirme2"1.125 "€6.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 78453 Boşluk/işaret Lambası Abs Led Sarı
€25.16 / Adet