Grote 82-9132 | Bağlayıcı - Pk2 | 2cwr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 82-9132 Bağlayıcı - 2'li Paket | AB9FTP 2CWR7

GROTE 82-9132 Konnektör - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FTP Model: 82-9132Çapraz Referans: 2CWR7
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
€13.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Batarya terminali
RenkÇelik
BağlantısıBolt
Bağlantı MalzemesiKurşun
Bağlantı TürüBolt
Bağlayıcı TipiPozitif Negatif
uzunluk3 13 / 16 "
MalzemeKurşun
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Alt KategoriBağlayıcı / Adaptör
UPC082200009137
genişlik2 39 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık Boyutupaket adetÜcret
GROTE 84-9205 Konektör 1/4 İnç Saplama Boyutu Pk5 | AB9UXY 2FER4 84-92051 / 4 "5€54.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 82-9132 Konnektör - 2'li Paket
€13.47 / paket