Grote 91740 | Grommet 4 İnç Kimlik | 2fdw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 91740 Grommet 4 İnç Kimliği | AB9URJ 2FDW4

GROTE 91740 Grommet 4 İnç Kimliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9URJ Model: 91740Çapraz Referans: 2FDW4
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
€4.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Grommet
BitişSiyah
Dia İçinde.4-1 / 2 "
MalzemePVC
Dış Çap.5-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8708998180
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Grommetlerin veya Bağlantı Elemanlarının Sayısı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişDia İçinde.+Dış Çap.Ücret
GROTE 91400 Grommet 2 13/16 İnç Kimliği | AB9URC 2FDV7 91400Siyah2-25 / 32 "Grommet3-1 / 4 "€3.98
GROTE 91410 Grommet 3 İnç Kimliği | AB9URE 2FDV9 91410Siyah3"Grommet3-5 / 8 "€4.24
GROTE 92120 Grommet 2 5/16 İnç Kimliği | AB9URQ 2FDX1 92120Siyah2-5 / 16 "Grommet2-13 / 16 "€4.62
GROTE 94010 Grommet 2 13/16 İnç Kimliği | AB9UTD 2FDY4 94010Siyah2-25 / 32 "Grommet3-1 / 4 "€9.56
GROTE 94100 Grommet 2 5/16 İnç Kimliği | AB9UTF 2FDY6 94100Siyah2-1 / 3 "Grommet2-13 / 16 "€9.49
GROTE 91950 Grommet Kapalı Arka 4-1 / 2 Kimlik Pvc Siyah | AC3RTM 2VPZ2 91950Siyah4-1 / 2 "Grommet, Kapalı Sırt5-1 / 4 "€24.70
GROTE 92070 Grommet Kapalı Arka 2 1/2 İnç Kimlik Pvc | AC3RTN 2VPZ3 92070Siyah2-25 / 32 "Grommet, Kapalı Sırt3-1 / 4 "€6.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 91740 Grommet 4 İnç Kimliği
€4.82 / Adet