Grote G1082 | Marker Lamba Led Arı Kovanı 2-1/2 İnç Kırmızı | 2vrc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE G1082 İşaret Lambası Led Arı Kovanı 2-1 / 2 İnç Kırmızı | AC3RUD 2VRC2

GROTE G1082 İşaret Lambası Led Arı Kovanı 2-1/2 İnç Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RUD Model: G1082Çapraz Referans: 2VRC2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€17.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaret Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.15A
derinlik2.5 "
Çap2.5 "
uyanPopüler Montajlar ve Grometler
Lamba TipiLED
Malzemepolikarbonat
ShapeArı kovanı
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
Tip9 Diyot
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkCurrent RatingderinlikÇapuyanLamba TipiÜcret
GROTE 47103 Açıklık / işaret lambası Arı Kovanı Sarı | AC3RJE 2VNT4 47103Sarı0.33A1.625 "2"Popüler Grommet ve Braket MontajlarıAkkor€7.23
GROTE 47222 İşaret Lambası 2-1 / 2 İnç Arı Kovanı Led Kırmızı | AC3RJF 2VNT5 47222Kırmızı0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED€21.89
GROTE 47223 İşaret Lambası 2-1 / 2 İnç Arı Kovanı Led Sarı | AC3RJG 2VNT6 47223Sarı0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED€24.22
GROTE G3092 İşaret Lambası Led Arı Kovanı 2 İnç 9 Diyot Kırmızı | AC3RUF 2VRC4 G3092Kırmızı0.09A2"2"Popüler Montajlar ve GrometlerLED€16.51
GROTE G3093 İşaret Lambası Led Arı Kovanı 2 İnç 9 Diyot Sarı | AC3RUG 2VRC5 G3093Sarı0.09A2.5 "2"Popüler Montajlar ve GrometlerLED€16.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE G1082 İşaret Lambası Led Arı Kovanı 2-1/2 İnç Kırmızı
€17.73 / Adet