GROVE NTWM-6/18 Makas Dişli Rafı Duvara Montaj 6 Bölmeli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turnout Dişli Depolama Rafı |
Renk | krom |
Bölme Boyutu | 18 " |
Malzeme | Çinko Kromat |
Montaj | Duvara Montaj |
Bölme Sayısı | 6 |
Taraf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
Uzunluk | 108 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Renk | Malzeme | Montaj | Bölme Sayısı | Taraf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS-6/18 | 108 " | krom | Çinko Kromat | Serbest Ayakta | 6 | 1 | 21 " | 74 " | €2,807.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
FDS-24/18 | 216 " | krom | Çinko Kromat | Serbest Ayakta | 24 | 2 | 36 " | 74 " | €8,390.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
NTWM-8/18 | 144 " | krom | Çinko Kromat | Duvara Montaj | 8 | 1 | 21 " | 78 " | €3,279.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
NTWM-20/18 | 360 " | krom | Çinko Kromat | Duvara Montaj | 20 | 1 | 21 " | 78 " | €7,389.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
RRWM-6/24 | 149.5 " | Kırmızı Toz Boya | Çelik | Duvara Montaj | 6 | 1 | 20 " | 72 " | €3,446.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
RRWM-9/20 | 187.75 " | Kırmızı Toz Boya | Çelik | Duvara Montaj | 9 | 1 | 20 " | 72 " | €4,790.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
RRWM-2/20 | 42.5 " | Kırmızı Toz Boya | Çelik | Duvara Montaj | 2 | 1 | 20 " | 72 " | €1,288.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00