Groz 36jn51 | Hava Filtresi 1/2 İnç Npt 125 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROZ 36JN51 Hava Filtresi 1/2 İnç NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG

GROZ 36JN51 Hava Filtresi 1/2 İnç NPT 125 cfm 145 psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6XDG Modeli: 36JN51
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
€84.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu1.5 Oz.
Tahliye TipiYarı Otomatik
filtre MedyaSıkıştırılmış hava
Filtre Değerlendirmesi40 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 125
Maks. Basınç145 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Toplam yükseklik6.77 "
toplam Genişlik2.75 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Dynaflo 0425925, Jüpiter 42007831'ın yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiKase boyutuMaks. BasınçToplam yükseklikÜcret
GROZ 36JN52 Hava Filtresi 1/2 İnç NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH 36JN52Alüminyum3 Oz.290 psi8.82 "€101.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROZ 36JN51 Hava Filtresi 1/2 İnç NPT 125 cfm 145 psi
€84.08 / Adet