GTO GPX-SL25 Kayar Kapı Operatörü
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Kapı Operatörü |
İnşaat | Alüminyum |
devir | 100 Döngü / Gün |
derinlik | 12 " |
Yükseklik | 12.5 " |
Maks. Kapasite | 24 ft. Kapı, 650 lb. |
Motor | 186W |
Çalışma | Konut Sınıfı |
Güvenlik Özellikleri | Ayarlanabilir Stall Force |
Zaman aralıkları | Saniyede 1 Ayak |
Tip | Tek Kapı |
Gerilim | 12 VDC |
genişlik | 10.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 8530800000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00