GUARD DOG CL2X150-5GD Koruyucu Köprü 5 Kanal
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Modüler Hortum Köprüsü |
Kanal Yüksekliği | 1.5 " |
Kanal Genişliği | 1.5 " |
Kanallar | 5 |
Renk | Turuncu / Siyah |
Bağlantı Stili | Köpek kemiği |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 3ft. |
Yükleme kapasitesi | 10,500 (lastik), 21,000 (aks) lb. |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı | 1-1 / 2 " |
Kanal Sayısı | 2 |
stil | Üzerine bırak |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00