Guardair 14h03m | Bağlayıcı Fişi Mnpt, 1/4 İnç Çelik | 3kvl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 14H03M Bağlantı Tapası MNPT, 1/4 İnç Çelik | AC9VYP 3KVL2

GUARDAIR 14H03M Bağlayıcı Fiş MNPT, 1/4 İnç Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VYP Modeli: 14H03MÇapraz Referans: 3KVL2
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
€10.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiEvrensel
MalzemeÇelik
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukMalzemegenişlikÜcret
GUARDAIR N693 Vakumlu Aralık Aparatı 24 İnç Boyut, Alüminyum | AE4CQA 5JJE7 N 693-Elektrikli Süpürge Aralık Aracı24 "Alüminyum-€32.79
GUARDAIR N674 Vakumlu Aralık Aparatı, 24 İnç Boyut, Çelik | AE4CQB 5JJE8 N 674-Elektrikli Süpürge Aralık Aracı24 "Çelik-€35.22
GUARDAIR N849 Aralık Aparatı 9 İnç Boyut, Plastik | AE4CQG 5JJF3 N 849-Elektrikli Süpürge Aralık Aracı9"Plastik-€13.37
GUARDAIR N6931 Aralık Aparatı, 11 İnç Boyut, Alüminyum | CE8MZQ N 6931-Aralık Aracı---€28.49
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 1400A04 Alüminyum Aralık Aparatı, 7 İnç Boyut | CE8NBL 1400A040.8 "Elektrikli Süpürge Aralık Aracı5.8 "Alüminyum0.9 "€12.03
GUARDAIR 1410A04 Pvc Aralık Aparatı, 12 İnç Boyut | CE8NBR 1410A041.3 "Aralık Aracı11.8 "-1.7 "€4.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 14H03M Bağlayıcı Fiş MNPT, 1/4 İnç Çelik
€10.16 / Adet