Guardair 1548 | Esnek Tabanca Vakum Kiti | 3apy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 1548 Esnek Tabanca Vakum Kiti | AC8JKQ 3APY1

GUARDAIR 1548 Esnek Tabanca Vakum Kiti

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JKQ Model: 1548Çapraz Referans: 3APY1
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
€141.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vakum
Hava tüketimi29 scfm
Hava Girişi NPT (Giriş)1 / 4 "
gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkGri
Yükseklik1.5 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
uzunluk39.5 "
Maks. Alan sayısı dBA89
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkEsnek Çelik Genişletilmiş
Çıkış Boyutu1-1 / 4 "(F) NPT
Uzunluk21 "
Tetikmanivela
Vakum Akış HızıCfm 78
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)52.83
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunlukÜcret
GUARDAIR 1500 Tabanca Vakum Kiti | AC8JKR 3APY2 150030.5 "21 "€109.04
GUARDAIR 1510 Tabanca Vakum Deluxe Seti | AC8JKT 3APY3 1510-39 "€144.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 1548 Esnek Tabanca Vakum Kiti
€141.15 / Adet