Guardair 75lj048aa | Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 52-1/2 İnç Uzunluk | 19a842 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 75LJ048AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 52-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEH 19A842

GUARDAIR 75LJ048AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 52-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LEH Modeli: 75LJ048AAÇapraz Referans: 19A842
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
€42.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi34 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
Renkmadeni
Uzatma Boyutu48 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA107
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu2-3 / 8 "
Çıkış Boyutu5 / 8 "
Çıktı2 lbf
Uzunluk52.5 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)139.7
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR 75LJ006AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 10-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-madeni--1045 / 8 "2 lbf10.5 "€31.65
GUARDAIR 75LJ018AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 22-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-madeni--1075 / 8 "2 lbf22.5 "€34.71
GUARDAIR 75LJ012AA Hava Tabancası, 120 Psi, 34 Scfm, 16 İnç Uzunluk | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "€33.16
GUARDAIR 75LJ024AA Hava Tabancası, 120 Psi, 34 Scfm, 28 İnç Uzunluk | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2 lbf28 "€36.26
GUARDAIR 75LJ036AA Hava Tabancası, 120 Psi, 34 Scfm, 40 İnç Uzunluk | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "€39.32
GUARDAIR 75LJ060AA Hava Tabancası, Krom, 64-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-krom--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "€45.47
GUARDAIR 75LJ072AA Hava Tabancası, Krom, 76-1/4 İnç Uzunluk, 120 Psi | AE3UMP 5GAU6 75LJ072AA-krom--1041/8 "(F) NPT2 lbf76.25 "€48.54
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 75LJ048AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 52-1/2 İnç Uzunluk
€42.40 / Adet