Guardair 80lj018aa | Hava Tabancası, Krom, 29 Scfm, 22-1/4 İnç Uzunluk | 5gau2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 80LJ018AA Hava Tabancası, Krom, 29 Scfm, 22-1/4 İnç Uzunluk | AE3UML 5GAU2

GUARDAIR 80LJ018AA Hava Tabancası, Krom, 29 Scfm, 22-1/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UML Modeli: 80LJ018AAÇapraz Referans: 5GAU2
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
€37.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi29 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
Renkkrom
Uzatma Boyutu18 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA97
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkFısıltı Jet (R)
Nozul Uzunluğu18 "
Çıkış Boyutu1/4 "(F) NPT
Çıktı1.5 lbf
Uzunluk22.25 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)62.99
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıktıHava tüketimiVücut sitiliUzunlukgenişlikRenkYükseklikuzunlukÜcret
GUARDAIR 80LJ012AA Hava Tabancası, 120 Psi, 29 Scfm, 16 İnç Uzunluk | AB3BYM 1RF87 80LJ012AA1.5 lbf29 scfmTabanca Tutacağı16 "-Gri--€35.56
GUARDAIR 80LJ024AA Hava Tabancası, 120 Psi, 29 Scfm, 28 İnç Uzunluk | AB3BYN 1RF88 80LJ024AA1.5 lbf29 scfmTabanca Tutacağı28 "-Gri--€38.64
GUARDAIR 80 Whisper Jet Emniyetli Hava Tabancası, Ses Kontrollü | AD2BTR 3MNT1 801.1 lbf20 scfmTabanca Tutacağı9"6.6 "Gri1"5.4 "€32.55
GUARDAIR 980 Thumb Switch Emniyetli Hava Tabancası, Whisper Jet Nozullu | AE3UMH 5GAT9 9800.9 lbf19 scfmÇizgide4.25 "2.7 "madeni1"6.6 "€30.85
GUARDAIR 80LJ048AA Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 52-1/4 İnç Uzunluk | AE3UMM 5GAU4 80LJ048AA1.5 lbf29 scfmTabanca Tutacağı52.25 "-krom--€44.79
GUARDAIR 80L012VC Emniyetli Hava Tabancası, 12 İnç Uzatma ve Ses Kontrollü | CE8NPN 80L012VC--------€47.75
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 80LJ006AA Emniyetli Hava Tabancası, 6 İnç Alüminyum Uzatma ve Alüminyum Nozullu | CE8NPP 80LJ006AA----6.6 "-1"9.5 "€34.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 80LJ018AA Hava Tabancası, Krom, 29 Scfm, 22-1/4 İnç Uzunluk
€37.11 / Adet