GUARDAIR CS3000 Personel Temizleme İstasyonu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pnömatik Vakum |
Hava Girişi NPT (Giriş) | 3 / 8 " |
Tambur Ebatı | 5.5 Galon |
Yükseklik | 17 " |
uzunluk | 21.8 " |
Malzeme | polietilen |
Vakum Akış Hızı | Cfm 73 |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.53 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
CS3000NED | €2,006.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00