Guardair Lzr6007kit | Hava Tabancası, Krom Kit, 120 Psi, 185 Scfm | 5jel1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR LZR6007KIT Hava Tabancası, Krom Kit, 120 Psi, 185 Scfm | AE4CHJ 5JEL1

GUARDAIR LZR6007KIT Hava Tabancası, Kit Krom, 120 Psi, 185 Scfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CHJ Modeli: LZR6007KITÇapraz Referans: 5JEL1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€36.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tabancası Kiti
Hava tüketimi185 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliErgonomik
Renkkrom
Uzatma Boyutu3 ve 6 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA121
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkStandart, Güçlendirici, Venturi
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı185 psi
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR LZR6007KIT Hava Tabancası, Kit Krom, 120 Psi, 185 Scfm
€36.84 / Adet