Guardair Lzr650018aa | Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 23 İnç Uzunluk | 3apz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR LZR650018AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 23 İnç Uzunluk | AC8JLE 3APZ5

GUARDAIR LZR650018AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 23 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JLE Modeli: LZR650018AAÇapraz Referans: 3APZ5
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
€33.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi15 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkGri
Uzatma Boyutu18 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA101
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu2"
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı1.1 lbf
Uzunluk23 "
Tetikmanivela
UPC690773023131

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)64.52
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR LZR650006AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 11 İnç Uzunluk | AC8JLC 3APZ3 LZR650006AA15 scfm1.1 lbf11 "€31.69
GUARDAIR LZR650012AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 17 İnç Uzunluk | AC8JLD 3APZ4 LZR650012AA15 scfm1.1 lbf17 "€32.60
GUARDAIR LZR650024AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 29 İnç Uzunluk | AC8JLF 3APZ6 LZR650024AA15 scfm1.1 lbf29 "€34.04
GUARDAIR LZR650036AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 41 İnç Uzunluk | AC8JLG 3APZ7 LZR650036AA15 scfm1.1 lbf41 "€35.63
GUARDAIR LZR650048AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 53 İnç Uzunluk | AC8JLH 3APZ8 LZR650048AA15 scfm1.1 lbf53 "€37.23
GUARDAIR LZR650060AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 13 Scfm, 65 İnç Uzunluk | AC8JLJ 3APZ9 LZR650060AA13 scfm1.1 lbf65 "€38.85
GUARDAIR LZR650072AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 13 Scfm, 77 İnç Uzunluk | AC8JLR 3ARA1 LZR650072AA13 scfm0.9 lbf77 "€40.43
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR LZR650018AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 15 Scfm, 23 İnç Uzunluk
€33.32 / Adet