GUARDAIR N101MC Vakum Ünitesi, 1.25 İnç Giriş ve Bağlantı Kitiyle, 10 Galon
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum |
Hava Debisi Oranı | Cfm 20 |
Hava Girişi NPT (Giriş) | 3/8 |
Yükseklik | 17.5 " |
uzunluk | 23.5 " |
Gürültü seviyesi | 93 dB |
UPC | 690773031600 |
Vakum Akış Hızı | Cfm 61 |
genişlik | 17.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tambur Ebatı | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM400 | - | 2.5 " | 24.8 " | 7" | €1,147.51 | ||
MM800 | - | - | - | - | €1,177.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
N101SC | - | - | - | - | €1,224.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
N301BCATEX | - | - | - | - | €2,869.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
N301BCNED | - | - | - | - | €2,120.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
N301BCX | 30 Galon | 23.3 " | 38.3 " | 24 " | €1,509.83 | ||
N301BCXATEX | 30 Galon | 23.3 " | 38.3 " | 24 " | €2,756.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00