GUARDAIR N650 Açık Çelik Varil, 55 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum Tamburu |
Bung Deliği Çapı. | 2 "NPT |
Renk | Siyah |
ölçü | 18 |
kafa Tipi | Açık kafa |
Dia İçinde. | 22.187 " |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 23-1 / 16 " |
Toplam yükseklik | 33.5 " |
hacim | 55 gal. |
Hacim kapasitesi | 55 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 95.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 7310100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Toplam yükseklik | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N 630 | 18.5 " | 19.25 " | 29 " | 30 gal. | €259.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00