Koruyucu U75lj060aa3 | Hava Tabancası, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 İnç Uzunluk | 3mlt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR U75LJ060AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 İnç Uzunluk | AD2BNY 3MLT3

GUARDAIR U75LJ060AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BNY Modeli: U75LJ060AA3Çapraz Referans: 3MLT3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€60.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi49 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkGri
Uzatma Boyutu60 "
Giriş Boyutu3/8 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA104
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu2"
Çıkış Boyutu3/4 - 32 "(F) NPT
Çıktı2.8 lbf
Uzunluk67 "
TetikUzun Kol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)167.64
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR U75LJ006AA3 Hava Tabancası, 13 İnç Uzunluk, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9 U75LJ006AA349 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 lbf13 "€45.83
GUARDAIR U80LJ006AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 13 İnç Uzunluk, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9 U80LJ006AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "€48.20
GUARDAIR U80LJ060AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 67 İnç Uzunluk | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€62.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR U75LJ060AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 İnç Uzunluk
€60.38 / Adet