GUARDAIR U75LJ072AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 2.8 Lbf, 79 İnç Uzunluk, 49 Scfm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava silahı |
Hava tüketimi | 49 scfm |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Vücut sitili | Tabanca Tutacağı |
Renk | krom |
Uzatma Boyutu | 72 " |
Giriş Boyutu | 3/8 "(F) NPT |
Maks. Alan sayısı dBA | 104 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 120 psi |
ağızlık | Venturi |
Nozul Uzunluğu | 2" |
Çıkış Boyutu | 3/4 - 32 "(F) NPT |
Çıktı | 2.8 lbf |
Uzunluk | 79 " |
Tetik | manivela |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8424209000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
U75LJ018AA2 | krom | 25 " | €49.07 | ||
U75LJ072AA2 | Gri | 79 " | €63.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
U75LJ012AA3 | krom | 19 " | €47.44 | ||
U75LJ018AA3 | Gri | 25 " | €49.07 | ||
U75LJ024AA3 | Gri | 32 " | €50.68 | ||
U75LJ036AA3 | Gri | 43 " | €53.90 | ||
U75LJ048AA3 | Gri | 55 " | €57.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00