Guardair U80lj006aa2 | Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 İnç Uzunluk | 3mlw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR U80LJ006AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 İnç Uzunluk | AD2BPZ 3MLW4

GUARDAIR U80LJ006AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BPZ Modeli: U80LJ006AA2Çapraz Referans: 3MLW4
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
€48.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi40 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkGri
Uzatma Boyutu6"
Giriş Boyutu3/8 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA97
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkFısıltı Jet (R)
Nozul Uzunluğu1-1 / 2 "
Çıkış Boyutu3/4 "(F) NPT
Çıktı1.9 lbf
Uzunluk13 "
TetikKısa Kol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR U75LJ006AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 İnç Uzunluk | AD2BNK 3MLP1 U75LJ006AA249 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 lbf13 "€45.83
GUARDAIR U75LJ060AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 2.8 Lbf, 67 İnç Uzunluk, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5 U75LJ060AA249 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 lbf67 "€60.38
GUARDAIR U80LJ060AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 67 İnç Uzunluk, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5 U80LJ060AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€62.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR U80LJ006AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 İnç Uzunluk
€48.20 / Adet