Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR U80LJ018AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 İnç Uzunluk | AD2BQB 3MLW8

GUARDAIR U80LJ018AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BQB Modeli: U80LJ018AA2Çapraz Referans: 3MLW8
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
€51.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi40 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkGri
Uzatma Boyutu18 "
Giriş Boyutu3/8 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA97
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkStandart
Nozul Uzunluğu1-1 / 2 "
Çıkış Boyutu3/4 "(F) NPT
Çıktı1.9 lbf
Uzunluk25 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkUzunlukÜcret
GUARDAIR U80LJ048AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 55 İnç Uzunluk, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2Gri55 "€59.52
GUARDAIR U80LJ012AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 19 İnç Uzunluk | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2Gri19 "€49.83
GUARDAIR U80LJ024AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 32 İnç Uzunluk | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2Gri32 "€53.04
GUARDAIR U80LJ036AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 43 İnç Uzunluk | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2Gri43 "€56.28
GUARDAIR U80LJ072AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 İnç Uzunluk | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2Gri79 "€65.99
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR U80LJ012AA3 Hava Tabancası, 19 İnç Uzunluk, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3Gri19 "€49.83
GUARDAIR U80LJ018AA3 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 25 İnç Uzunluk, 40 Scfm | AD2BQJ 3MLY4 U80LJ018AA3krom25 "€51.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR U80LJ018AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 İnç Uzunluk
€51.43 / Adet