GUARDIAN EQUIPMENT 00645-W Çatı Ankrajı 420 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatı Dübeli |
Eklenir | Ahşap |
Renk | Gümüş |
D-Ring Malzemesi | Çelik |
derinlik | 12 " |
uzunluk | 16 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Gerilme direnci | 5000 lb |
Ağırlık kapasitesi | 420 lb |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8302416080 |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Malzeme | Ağırlık kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00484 | 3-5 / 16 " | 9" | Çelik | 310 lb | 3" | €77.31 | ||
00656 | 18 " | 12 " | Galvanizli Metal | 310 lb | 12 " | €525.66 | ||
00657-W | 18 " | 16 " | Galvanizli Metal | 310 lb | 16 " | €553.93 | ||
00657-M | 18 " | 16 " | Galvanizli Metal | 310 lb | 16 " | €553.93 | ||
00255 | 12 " | 8" | Metal | 310 lb | 10 " | €170.31 | ||
00482 | 1 / 4 " | 25 " | Metal | 310 lb | 3" | €92.35 | ||
00342 | 6.5 " | 20 " | Metal | 310 lb | 6.5 " | €510.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00