GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Acil Duş Tabanı 30 Gpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil duş |
Küresel Vana Tipi | 1 "IPS Pirinç Açık Kalma |
Uygun boyutu | 1-1 / 4 "NPT |
Akış hızı | 30 dev / dak |
Sap uzunluğu | 29 " |
Kolu Malzeme | Paslanmaz çelik |
Baş Dia. | 10 " |
Montaj | Kat |
Boru malzemesi | Galvanize çelik |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Çekme çubuğu |
Duş Başlığı Malzemesi | Plastik |
UPC | 013536112628 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.55 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8481803070 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Yüksek görünürlük ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için dikey borularda turuncu bir polietilen kapak kullanılır.
A. Guardian Equipment G1662 güvenlik duşunun su sıcaklığı 60 ila 100 F arasında olmalıdır. Bu, birisi soğuk iklim koşullarında çalışırken hipotermiyi önler.
C. 30 GPM.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00