GUARDIAN EQUIPMENT G1994HFC Emniyet İstasyonu, El, Ayak Kumandası, 10 İnç Duş Başlığı, 1 İnç Valf
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet İstasyonu |
Kase Dia. | 11 1 / 8 " |
Göz Yıkama Vana Boyutu | 1 / 2 " |
Akış hızı | 20 dev / dak |
Giriş Boyutu | 1 1 / 4 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Çıkış Boyutu | 1 1 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | koruyucu ekipman-g1994hfc.pdf |
Duş Başlığı Çapı | 10 " |
Duş Vanası Boyutu | 1" |
Sprey Başlığı | 2 |
Tip | El Ve Ayak Kontrolü |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00