GUARDIAN EQUIPMENT G1996-316 Göz Duşlu Güvenlik İstasyonu, 10 İnç Duş Başlığı, 1 İnç Valf, 316 Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet İstasyonu |
Kase Dia. | 11 1 / 8 " |
Göz Yıkama Vana Boyutu | 1 / 2 " |
Akış hızı | 20 dev / dak |
Giriş Boyutu | 1 1 / 4 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Çıkış Boyutu | 1 1 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | koruyucu ekipman-g1996-316.pdf |
Duş Başlığı Çapı | 10 " |
Duş Vanası Boyutu | 1" |
Sprey Başlığı | 2 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00