Muhafız Donanımı. G5025 | Tek Kafalı Drenaj Hortumu Duvara Montaj 8 Feet | 2lvk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDIAN EKİPMAN G5025 Tek Kafalı Sulama Hortumu Duvar Montajı 8 Ayak | AC2PJK 2LVK9

GUARDIAN EQUIPMENT G5025 Tek Başlı Yağmurlama Hortumu Duvara Montaj 8 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2PJK Model: G5025Çapraz Referans: 2LVK9
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
€367.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Başlı Yağmurlama Hortumu
kapaklarYukarı Çevir
Akış hızı3.2 dev / dak
Baş Dia.2.25 "
Hortum uzunluğu8ft.
Hortum MalzemesiTakviyeli PVC
Giriş Boyutu3 / 8 "NPT
MontajDuvar
KapakçıkKendinden Kapanan Sıkma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)29.72
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasınçTipHortumGiriş BoyutuÜcret
GUARDIAN EKİPMAN G5022 Çift Kafa Drenç Hortumu Tezgah Üstü 8 Ayak | AC2PJF 2LVK5 G5022---3 / 8 "NPT€567.54
GUARDIAN EKİPMAN G5026 Çift Kafalı Sulama Hortumu Duvar Montajı 8 Ayak | AC2PJG 2LVK6 G5026---3 / 8 "NPT€548.85
GUARDIAN EKİPMAN G5046 Çift Kafalı Sulama Hortumu Duvar Montajı 12 Feet | AC2PJH 2LVK7 G5046---3 / 8 "NPT€690.76
GUARDIAN EQUIPMENT G5020 Tek Kafa Drenç Hortumu Tezgah Üstü 8 Ayak | AC2PJJ 2LVK8 G5020---3 / 8 "NPT€441.21
GUARDIAN EKİPMANI G5011 Yağmurlama Hortumu Ünitesi, Yenileme Kiti, 8 İnç Hortum, 275 PSI | CJ3JHG 3JMT8 G5011275 psi-8 ft.3 / 8 "€436.93
GUARDIAN EKİPMAN G5010 Drenç Hortum Ünitesi, Monte Edilmemiş, 8 İnç Hortum, 275 PSI | CJ7EHB G5010275 psi-8 ft.3 / 8 "€482.92
GUARDIAN EKİPMAN G5014 Göz Yıkama/Drench Hortum Ünitesi, Duvara Monte, 12 İnç Sargılı Hortum, Bayrak Saplı Küresel Vana | CJ7EHC G5014180 psi-12 ft.3 / 8 "€554.15
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDIAN EQUIPMENT G5025 Tek Başlı Yağmurlama Hortumu Duvara Montaj 8 Ayak
€367.61 / Adet