GUARDIAN EQUIPMENT GBF1670 Acil Duş Gömme 20 Gpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Acil duş |
Küresel Vana Tipi | 1 "IPS Pirinç Açık Kalma |
Uygun boyutu | 1 "NPT |
Akış hızı | 20 dev / dak |
Kolu Malzeme | Paslanmaz çelik |
Baş Dia. | 10 " |
Montaj | Sıva Altı |
Boru malzemesi | Paslanmaz çelik |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Panik Bar |
Duş Başlığı Malzemesi | Paslanmaz çelik |
UPC | 1353613394 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8481805060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00