GUARDIAN EQUIPMENT GFR3100 Heat-Trace Duş / Göz Yıkama NPT Top
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet İstasyonu |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kase Dia. | Kase yok |
Renk | Portakal |
Göz Yıkama Şununla Etkinleşir: | İtme Kolu ile ilgili şikayetler |
Göz Yıkama Sapı Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Göz Yıkama Kabı Malzemesi | Kase yok |
Montaj Malzemesi | Galvanize çelik |
Uygun boyutu | 1.25 " |
Baş Dia. | 10 " |
Yükseklik | 94.5 " |
Montaj | Kat |
Boru malzemesi | Galvanize çelik |
Duş Kolu Uzunluğu | 29 " |
Duş Kolu Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Duş Başlığı İle Etkinleşir | Çekme çubuğu |
Duş Başlığı Malzemesi | ABS |
Vana Malzemesi | Pirinç |
genişlik | 13.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 132.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 261.62 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sprey Başlığı | Giriş Boyutu | Göz Yıkama Vana Boyutu | Kase Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR3110 | - | - | - | Kase yok | €6,213.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
GFR3107 | - | - | - | Kase yok | €9,472.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
GFR3117 | - | - | - | Kase yok | €9,037.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
GFR3101 | - | - | - | Kase yok | €5,978.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
GFR3111 | - | - | - | Kase yok | €6,197.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
GFR1902 | 2 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | €3,174.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
GFR1909 | 4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | €3,298.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00