Guardian 00600 | Beton Dübel 420 Lb Galvanizli Çelik | 31xp95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDIAN 00600 Beton Dübeli 420 Lb Galvaniz Çelik | AG2PUZ 31XP95

GUARDIAN 00600 Beton Ankraj 420 Lb Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PUZ Model: 00600Çapraz Referans: 31XP95
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
€286.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Ankraj
Delik derinliği3 / 8 "
Delik Çapı9 / 16 "
Montajkalıcı
uzunluk6"
MalzemeGalvanize çelik
Yüzük Çapı2"
Gerilme direnci5000 lb
Ağırlık kapasitesi420 lb
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7326908588

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDIAN 00600 Beton Ankraj 420 Lb Galvanizli Çelik
€286.01 / Adet