GUARDIAN 00691 Plaka Ankrajı 310 Lb Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Ankraj |
derinlik | 2.75 " |
uzunluk | 15.5 " |
Malzeme | Çelik |
Gerilme direnci | 5000 lb |
Ağırlık kapasitesi | 310 lb |
genişlik | 15.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.43 |
Gemi genişliği (cm) | 43.43 |
HS kodu | 7326908588 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00