Hk Porter 1490mc | Cıvata Kesici 14 İnç 5/16 İnç Kapak | 2h053 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HK PORTER 1490MC Cıvata Kesici 14 İnç 5/16 İnç Kapak | AB9ZRR 2H053

H.K. PORTER 1490MC Cıvata Kesici 14 İnç 5/16 İnç Kapak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZRR Modeli: 1490MCÇapraz Referans: 2H053
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
€223.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cıvata kesici
YatakGövde Üzerinde İtme Topları ile Boyunca İğne, Motor Üzerinde Top
FırçalarHarici Olarak Değiştirilebilir
Kesme İşlemiOrta Kesim
ÇevirmeTENV
Tam Yük Amperi2.51
Vites kutusuAlüminyum Döküm
Dişli MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Dişli Oranı29:1
Dişli TipiHelisel ve Mahmuz
Kavrama Stilikauçuk kavrama
Kolu MalzemeÇelik
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
HP girişi1/4
Çene MalzemesiAlaşımlı Takım Çeliği
Uzunluk Daha Az Şaft12.125 "
YağlamaKalıcı Ağır Akışkan Dişli Yağı
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti235 inç-lb.
Motor TipiKalıcı Mıknatıs DC
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM62
Uzunluk14 "
Sarkık Yük235 lb
Yedek Fırçalar6YHZ0
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı51 için 75
MühürlerGiriş ve Çıkış Milinde Yaylı Dudak Tipi
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim90 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeÇene MalzemesiUzunlukÜcret
HK PORTER 0090FC Cıvata Kesici 18 1/4 İnç 3/8 İnç Kapak | AB9XNG 2G976 0090FCFiberglasÇelik18.25 "€299.83
HK PORTER 0090MC Cıvata Kesici 18 İnç 3/8 İnç Kapak | AB9XNH 2G978 0090MCÇelikÇelik18 "€214.80
HK PORTER 0190FC Cıvata Kesici 24 1/2 İnç 7/16 İnç Kapak | AB9XNL 2G992 0190FCFiberglasÇelik24.5 "€346.74
HK PORTER 0290FC Cıvata Kesici 30 1/2 İnç 1/2 İnç Kapak | AB9ZRB 2H007 0290FCFiberglasDövme Alaşımlı Çelik30.5 "€451.30
HK PORTER 0290MC Bolt Cutter 30 İnç 1/2 İnç Kapak | AB9ZRD 2H013 0290MCÇelikAlaşımlı Takım Çeliği30 "€312.35
HK PORTER 0390FC Cıvata Kesici 36 1/2 İnç 9/16 İnç Kapak | AB9ZRG 2H021 0390FCFiberglasDövme Alaşımlı Takım Çeliği36.5 "€513.96
HK PORTER 0390MC Cıvata Kesici 36 İnç 9/16 İnç Kapak | AB9ZRH 2H023 0390MCÇelikAlaşımlı Takım Çeliği36 "€336.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

H.K. PORTER 1490MC Cıvata Kesici 14 İnç 5/16 İnç Kapak
€223.16 / Adet