Hakko A1006 | Nozul Yuvarlak 1.3 X 3.0 mm Lehim Sökme | 32tu39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO A1006 Nozul Yuvarlak 1.3 x 3.0mm Lehim Sökme | AG3BRX 32TU39

HAKKO A1006 Nozul Yuvarlak 1.3 x 3.0mm Lehim Sökme

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BRX Model: A1006Çapraz Referans: 32TU39
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
€32.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ağızlık
beden1.3 x 3.0 mm
Tipyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
HAKKO A1002 Nozul Yuvarlak 0.8 x 1.8mm Lehim Sökme | AG3BRT 32TU35 A10020.8 x 1.8 mm€34.82
HAKKO A1003 Nozul Yuvarlak 1.0 x 2.0mm Lehim Sökme | AG3BRU 32TU36 A10031.0 x 2.0 mm€34.82
HAKKO A1004 Nozul Yuvarlak 0.8 x 2.3mm Lehim Sökme | AG3BRV 32TU37 A10040.8 x 2.3 mm€32.80
HAKKO A1005 Nozul Yuvarlak 1.0 x 2.5mm Lehim Sökme | AG3BRW 32TU38 A10051.0 x 2.5 mm€32.94
HAKKO A1007 Nozul Yuvarlak 1.6 x 3.0mm Lehim Sökme | AG3BRY 32TU40 A10071.6 x 3.0 mm€35.25
HAKKO A1396 Nozul Yuvarlak 2.3 x 4.0mm Lehim Sökme | AG3BTJ 32TU50 A13962.3 x 4.0 mm€35.23
HAKKO N3-06 Nozul Yuvarlak 0.6 x 1.9mm Lehim Sökme | AG3BTY 32TU81 N3-060.6 x 1.9 mm€143.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO A1006 Nozul Yuvarlak 1.3 x 3.0mm Lehim Sökme
€32.85 / Adet