Hakko Fa400-04 | Masaüstü Lehim Dumanı Emici 120v | 32tv20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO FA400-04 Tezgahüstü Lehim Çeker Extractor 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 Masaüstü Lehim Dumanı Çekici 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3LDZ Modeli: FA400-04Çapraz Referans: 32TV20
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
€142.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tezgahüstü Lehimleme Çeker Extractor
Hava akımıCfm 38.8
derinlik7.3 "
filtre MedyaAktif Karbon Köpüğü
Yükseklik3"
Hz50/60
Giriş Gerilimi120 VAC
Giriş Sayısı1
Ses seviyesi50
Watt15/13
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.02
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

Hakko FA400-04 tezgah üstü lehim dumanı emici, lehimleme işlemi sırasında oluşan zararlı duman ve dumanı gidermek için kullanılır.

Özellikler:

  • Hava akışının yoğunluğunu ayarlamak için yüksek, orta ve düşük hava akışı ayarlı 3 kontrol fonksiyonuna sahiptir.
  • Bu Hakko fa400-04 tezgah üstü lehim dumanı çıkarıcı, lehimleme sırasında üretilen duman kokusunu azaltmak için üretan köpük aktif karbon filtreye sahiptir.
  • Bu tezgah üstü lehim dumanı çıkarıcı, kolay ve güvenli kurulum için yatay (düşük profilli) / dikey (dik) montaja izin verir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Hakko Duman Emici Karbon Filtre: Hakko FA400-04 tezgah üstü lehim dumanı emicisinin filtresini değiştirmek için kullanılan yedek parçasıdır.

Standartlar ve Onaylar:

  • MET
  • RoHS

Sık sorulan Sorular:

S. Hakko FA400-04 duman aspiratöründeki aktif karbon filtresi ne kadar verimli?

C. Aktif karbon filtre havadaki kokuların %80'ini filtreleyebilir.

S. Bu tezgah üstü duman çıkarıcıdaki havanın hızı nedir?

A.

  • Yatay: 2.6 m/sn (50 Hz) / 2.9 m/sn (60 Hz)
  • Dikey: 1.0 m/sn (50 Hz) / 1.1 m/sn (60 Hz)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO FA400-04 Masaüstü Lehim Dumanı Çekici 120V
€142.76 / Adet