HAKKO FM204-CP Rework Station Lehim Sökücü 120W
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yeniden İşleme İstasyonu |
Pompa Türü | Diyafram |
Sıcaklık Doğruluk | +/- 27 Dereceden Büyük |
Sıcaklık. menzil | 400 Derece a 840 Derece |
Tip | Dijital |
Gerilim | 120 |
Watt | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.12 |
Gemi genişliği (cm) | 32.51 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Sıcaklık. menzil | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
FM206-55 | 660 Derece a 840 Derece | 410 | €2,698.84 | ||
FM206-DSA | 660 Derece a 840 Derece | 410 | €4,358.35 | ||
FM206-DSS | 660 Derece a 840 Derece | 410 | €3,962.35 | ||
FM206-DTS | Lehim sökme aleti 660-840 Derece F, Sıcak Cımbız 400-750 Derece F ve Lehimleme Demiri 400-840 Derece F | 410 | €4,286.77 | ||
FM206-STA | 660 Derece a 840 Derece | 410 | €4,238.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00