Hakko T15-sbs04 | Lehimleme Ucu Konik 0.4mm X 14mm | 32tv83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T15-SBS04 Lehim Ucu Konik 0.4mm x 14mm | AG3BWT 32TV83

HAKKO T15-SBS04 Havya Ucu Konik 0.4mm x 14mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BWT Modeli: T15-SBS04Çapraz Referans: 32TV83
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
€36.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 0.4 mm 14 mm
TipKonik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTipÜcret
HAKKO T15-B Lehim Ucu Konik 0.2mm x 7.5mm | AG3BVB 32TV41 T15-BX 0.2 mm 7.5 mmKonik€23.40
HAKKO T15-B2 Lehim Ucu Konik 0.5mm x 10mm | AG3BVC 32TV42 T15-B2X 0.5 mm 10 mmKonik€24.39
HAKKO T15-BLL Lehim Ucu Konik 0.2mm x 15mm | AG3BVL 32TV50 T15-BLLX 0.2 mm 15 mmKonik€39.64
HAKKO T15-I Lehim Ucu Konik 0.2mm x 9.5mm | AG3BVZ 32TV66 T15-ıX 0.2 mm 9.5 mmKonik€38.48
HAKKO T15-IL Lehim Ucu Konik 0.1mm x 12.7mm | AG3BWA 32TV67 T15-ILX 0.1 mm 12.7 mmKonik€39.64
HAKKO T15-ILS Lehimleme Ucu Konik 0.1mm x 13.5mm | AG3BWB 32TV68 T15-ILSX 0.1 mm 13.5 mmKonik€39.22
HAKKO T15-JL02 Lehim Ucu Konik 0.2mm x 7.5mm x 9.3mm | AG3BWG 32TV73 T15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmBükülmüş Konik€39.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T15-SBS04 Havya Ucu Konik 0.4mm x 14mm
€36.84 / Adet