Hakko T18-d16 | Lehimleme Ucu Keski 1.6 mm X 14.5 mm | 32tw02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T18-D16 Lehim Uçlu Keski 1.6mm x 14.5mm | AG3BXR 32TW02

HAKKO T18-D16 Lehim Ucu Keski 1.6mm x 14.5mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BXR Model: T18-D16Çapraz Referans: 32TW02
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
€13.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 1.6 mm 14.5 mm
Tipkeski

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTipÜcret
HAKKO T15-D32 Lehim Uçlu Keski 3.2mm x 5mm | AG3BDR 32TV60 T15-D32X 3.2 mm 5 mmkeski€23.97
HAKKO T15-D4 Lehim Uçlu Keski 4.0mm x 7.5mm | AG3BDT 32TV61 T15-D4X 4.0 mm 7.5 mmkeski€24.39
HAKKO T15-D52 Lehim Ucu Keski 5.2mm x 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D52X 5.2 mm 8 mmkeski€24.65
HAKKO T15-DL32 Lehim Ucu Keski 3.2mm x 10mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL32X 3.2 mm 10 mmkeski€39.13
HAKKO T15-1603 Lehim Ucu Keski 1.5mm x 17mm | AG3BUZ 32TV39 T15-1603X 1.5 mm 17 mmkeski€38.48
HAKKO T15-1605 Lehim Uçlu Keski 1.5mm x 3mm x 19mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmkeski€36.84
HAKKO T15-D08 Lehim Uçlu Keski 0.8mm x 9.5mm | AG3BVR 32TV55 T15-D08X 0.8 mm 9.5 mmkeski€24.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T18-D16 Lehim Ucu Keski 1.6mm x 14.5mm
€13.22 / Adet