Halder Supercraft 3666005 | Ölü Darbe Çapraz Pein Çekiç 1 1/8lb Ahşap | 3zlt7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALDER SUPERCRAFT 3666005 Dead Blow Cross Pein Hammer 1 1 / 8lb Ahşap | AD3JFY 3ZLT7

HALDER SUPERCRAFT 3666005 Dead Blow Çapraz Pein Hammer 1 1/8lb Ahşap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JFY Model: 3666005Çapraz Referans: 3ZLT7
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
€65.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölü Darbe Pein Çekiç
Yüz Çapı1.125 "
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıDüz
Kolu MalzemeHickory Wood
Kafa rengiSiyah
Kafa uzunluğu4.5 "
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı1-1 / 8 lb.
Kafa Genişliği1.125 "
Uzunluk12.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: HALDER MAXXCRAFT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüz ÇapıKafa uzunluğuBaş AğırlığıKafa GenişliğiUzunlukÜcret
HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1 / 4lb Ahşap | AD3JGA 3ZLT9 36660101.437 "5 5 / 16 "2-1 / 4 lb.1.437 "14.25 "€92.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALDER SUPERCRAFT 3666005 Dead Blow Çapraz Pein Hammer 1 1/8lb Ahşap
€65.48 / Adet