HALLOWELL 405-1626SV-PT Duvar Tipi Saklama Dolabı 26 x 16 Parşömen
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvara Monte Saklama Dolabı |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Parşömen |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Anahtarlı |
Kilit sistemi | 1 Noktası |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 26 " |
toplam Genişlik | 16 " |
Raf Kapasitesi | 80 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Kabine Rengi | Kilit sistemi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-3026SV-PT | demonte | Parşömen | 3 Noktası | 26 " | 30 " | 150 lb | €438.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
405-3630SV-PT | demonte | Parşömen | 3 Noktası | 30 " | 36 " | 150 lb | €648.62 | ||
405-1626SVA-PT | montajlı | Parşömen | 1 Noktası | 26 " | 16 " | 80 lb | €348.66 | ||
405-3026SVA-PT | montajlı | Parşömen | 3 Noktası | 26 " | 30 " | 150 lb | €651.12 | ||
405-3630SVA-PT | montajlı | Parşömen | 3 Noktası | 30 " | 36 " | 150 lb | €673.96 | ||
405-1626SV-ME | demonte | Siyah | 1 Noktası | 26 " | 16 " | 80 lb | €308.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
405-3026SV-ME | demonte | Siyah | 3 Noktası | 26 " | 30 " | 150 lb | €438.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00