HALLOWELL 415S24EVM-HG Mobil Saklama Dolabı 36 x 24 Havalandırmalı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Gri |
Tuzluk | (4) Kilitli Döner |
Tekerlek Tipi | (4) Kilitli Döner |
Kapı Tipi | havalandırmalı |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Anahtarlı |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Montajlı / Montajsız | Montaj | Kabine Rengi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415S24EVM-PT | demonte | demonte | Parşömen | 72 " | 36 " | €1,592.18 | TEKLİF TALEBİ
|
425S24EVM-PT | demonte | demonte | Parşömen | 72 " | 48 " | €1,897.16 | TEKLİF TALEBİ
|
415S24EVMA-PT | montajlı | montajlı | Parşömen | 72 " | 36 " | €1,792.64 | TEKLİF TALEBİ
|
425S24EVMA-PT | montajlı | montajlı | Parşömen | 72 " | 48 " | €2,137.70 | TEKLİF TALEBİ
|
415S24EVM-ME | demonte | demonte | Siyah | 72 " | 36 " | €1,592.18 | TEKLİF TALEBİ
|
425S24EVM-ME | demonte | demonte | Siyah | 72 " | 48 " | €1,653.75 | TEKLİF TALEBİ
|
415S24EVMA-ME | montajlı | montajlı | Siyah | 72 " | 36 " | €1,792.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00