HALLOWELL 425S24SVMA-HG Mobil Saklama Dolabı 48 x 24 Clearview
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Gri |
Tuzluk | (4) Kilitli Döner |
Tekerlek Tipi | (4) Kilitli Döner |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Anahtarlı |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Gemi ağırlığı (kg) | 82.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 124.46 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Kapasitesi | Montajlı / Montajsız | Montaj | Kabine Rengi | Bitiş | ölçü | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S24SVM-PT | 250 lb | demonte | demonte | Parşömen | toz Boya | 20 | 84 " | 36 " | €1,639.44 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24SVM-PT | 250 lb | demonte | demonte | Parşömen | toz Boya | 20 | 84 " | 48 " | €1,655.18 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24SVMA-PT | 250 lb | montajlı | montajlı | Parşömen | toz Boya | 20 | 84 " | 36 " | €1,888.56 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24SVMA-PT | 250 lb | montajlı | montajlı | Parşömen | toz Boya | 20 | 84 " | 48 " | €2,202.14 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24SVM-ME | 250 lb | demonte | demonte | Siyah | toz Boya | 20 | 84 " | 36 " | €1,642.30 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24SVM-ME | 250 lb | demonte | demonte | Siyah | toz Boya | 20 | 84 " | 48 " | €1,905.75 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24SVMA-ME | 250 lb | montajlı | montajlı | Siyah | toz Boya | 20 | 84 " | 36 " | €1,553.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00