HALLOWELL 815S18EV-PT Saklama Dolabı 20 Ölçü 78 İnç H 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Parşömen |
Kapı Tipi | havalandırmalı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 250 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Mukavemet Değerlendirmesi | Kabine Rengi | Bitiş | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S24EV-PT | 36 " | demonte | demonte | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,234.23 | TEKLİF TALEBİ
|
825S18EV-PT | 48 " | demonte | demonte | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,350.21 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24EV-PT | 48 " | demonte | demonte | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,459.03 | TEKLİF TALEBİ
|
815S18EVA-PT | 36 " | montajlı | montajlı | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,454.73 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24EVA-PT | 36 " | montajlı | montajlı | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,663.77 | TEKLİF TALEBİ
|
825S18EVA-PT | 48 " | montajlı | montajlı | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,610.80 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24EVA-PT | 48 " | montajlı | montajlı | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,983.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00