HALLOWELL 815S24PT Saklama Dolabı 20 Ölçü 78 İnç H 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Parşömen |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 250 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Montajlı / Montajsız | Montaj | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Kabine Rengi | Kapı Tipi | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835W18SV-PT | 1 | demonte | demonte | 18 " | 36 " | Parşömen | Clearview | Elektrostatik toz boyalı | €947.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
835W24SV-PT | 1 | demonte | demonte | 24 " | 36 " | Parşömen | Clearview | Elektrostatik toz boyalı | €940.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
825S18PT | 4 | demonte | demonte | 18 " | 48 " | Parşömen | Standart | Elektrostatik toz boyalı | €1,038.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
825S24PT | 4 | demonte | demonte | 24 " | 48 " | Parşömen | Standart | Elektrostatik toz boyalı | €1,180.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
845W18PT | 1 | demonte | demonte | 18 " | 48 " | Parşömen | Standart | Elektrostatik toz boyalı | €903.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
845W18SV-PT | 1 | demonte | demonte | 18 " | 48 " | Parşömen | Clearview | Elektrostatik toz boyalı | €1,125.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
845W24PT | 1 | demonte | demonte | 24 " | 48 " | Parşömen | Standart | Elektrostatik toz boyalı | €1,047.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00