HALLOWELL 815S24SV-ME Saklama Dolabı 20 Ölçü 78 İnç H 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Siyah |
Kapı Tipi | Clearview |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 250 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Mukavemet Değerlendirmesi | Kabine Rengi | Bitiş | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S18SV-PT | 36 " | demonte | demonte | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,219.91 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24SV-PT | 36 " | demonte | demonte | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,325.15 | TEKLİF TALEBİ
|
825S18SV-PT | 48 " | demonte | demonte | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,252.13 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24SV-PT | 48 " | demonte | demonte | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,572.14 | TEKLİF TALEBİ
|
815S18SVA-PT | 36 " | montajlı | montajlı | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,438.98 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24SVA-PT | 36 " | montajlı | montajlı | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,567.84 | TEKLİF TALEBİ
|
825S18SVA-PT | 48 " | montajlı | montajlı | 250 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 20 | €1,718.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00