HALLOWELL 825S24EVMA-PT Mobil Saklama Dolabı 48 x 24 Havalandırmalı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Parşömen |
Tuzluk | (4) Kilitli Döner |
Tekerlek Tipi | (4) Kilitli Döner |
Kapı Tipi | havalandırmalı |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Anahtarlı |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 84 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 250 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Gemi ağırlığı (kg) | 96.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 124.46 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kilit sistemi | Montajlı / Montajsız | Montaj | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Kabine Rengi | Kapı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S24EVM-PT | 3 Noktası | demonte | demonte | 24 " | 84 " | 36 " | Parşömen | havalandırmalı | €1,529.19 | TEKLİF TALEBİ
|
855C18SV-PT | 3 Noktaya | demonte | demonte | 18 " | 78 " | 36 " | Parşömen | Clearview | €1,103.22 | TEKLİF TALEBİ
|
855C24SV-PT | 3 Noktaya | demonte | demonte | 24 " | 78 " | 36 " | Parşömen | Clearview | €1,166.23 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24EVM-PT | 3 Noktası | demonte | demonte | 24 " | 84 " | 48 " | Parşömen | havalandırmalı | €1,752.55 | TEKLİF TALEBİ
|
865C18SV-PT | 3 Noktaya | demonte | demonte | 18 " | 78 " | 48 " | Parşömen | Clearview | €1,313.70 | TEKLİF TALEBİ
|
865C24SV-PT | 3 Noktaya | demonte | demonte | 24 " | 78 " | 48 " | Parşömen | Clearview | €1,398.18 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24EVMA-PT | 3 Noktası | montajlı | montajlı | 24 " | 84 " | 36 " | Parşömen | havalandırmalı | €1,984.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00