HALLOWELL 845W18EVA-PT Gardırop Saklama Dolabı 20 Ölçü 78 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Parşömen |
Kapı Tipi | havalandırmalı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 250 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Giysi dolabı |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 124.46 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Montajlı / Montajsız | Montaj | Kabine Rengi | Bitiş | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835W18EV-PT | demonte | demonte | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 18 " | 36 " | €1,045.96 | TEKLİF TALEBİ
|
835W24EV-PT | demonte | demonte | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 24 " | 36 " | €1,098.93 | TEKLİF TALEBİ
|
845W18EV-PT | demonte | demonte | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 18 " | 48 " | €1,223.49 | TEKLİF TALEBİ
|
845W24EV-PT | demonte | demonte | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 24 " | 48 " | €1,290.07 | TEKLİF TALEBİ
|
835W18EVA-PT | montajlı | montajlı | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 18 " | 36 " | €1,223.49 | TEKLİF TALEBİ
|
835W24EVA-PT | montajlı | montajlı | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 24 " | 36 " | €1,290.07 | TEKLİF TALEBİ
|
845W24EVA-PT | montajlı | montajlı | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 24 " | 48 " | €1,746.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00