HALLOWELL 845W24PL-AM Gardırop Saklama Dolabı Demonte
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | Açık Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Antimikrobiyal Toz Boya |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 250 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Giysi dolabı |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 74.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 124.46 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Montajlı / Montajsız | Montaj | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Kabine Rengi | Kapı Tipi | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835W18SV-PT | 1 | demonte | demonte | 18 " | 36 " | Parşömen | Clearview | Elektrostatik toz boyalı | €947.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
835W24SV-PT | 1 | demonte | demonte | 24 " | 36 " | Parşömen | Clearview | Elektrostatik toz boyalı | €940.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
825S18PT | 4 | demonte | demonte | 18 " | 48 " | Parşömen | Standart | Elektrostatik toz boyalı | €1,038.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
825S24PT | 4 | demonte | demonte | 24 " | 48 " | Parşömen | Standart | Elektrostatik toz boyalı | €1,180.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
845W18PT | 1 | demonte | demonte | 18 " | 48 " | Parşömen | Standart | Elektrostatik toz boyalı | €903.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
845W18SV-PT | 1 | demonte | demonte | 18 " | 48 " | Parşömen | Clearview | Elektrostatik toz boyalı | €1,125.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
845W24PT | 1 | demonte | demonte | 24 " | 48 " | Parşömen | Standart | Elektrostatik toz boyalı | €1,047.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00