HALLOWELL A472C-18PL-AM Ek Raf 87 İnç Yükseklik 48 İnç Genişlik 18 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Platin |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Antimikrobiyal Toz Boya |
ölçü | 22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Altın |
Yükseklik | 87 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 11 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 375 lb |
Raf Stili | Kapalı |
Raf Tipi | Ayriyeten |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | Raf Stili | Raf Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-12 PL-AM | 12 " | 8 | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | €634.41 | TEKLİF TALEBİ
|
A4513-12PL-AM | 12 " | 8 | 500 lb | Açılış | Ayriyeten | 36 " | €553.49 | TEKLİF TALEBİ
|
4513-18 PL-AM | 18 " | 8 | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | €710.73 | TEKLİF TALEBİ
|
A4513-18PL-AM | 18 " | 8 | 500 lb | Açılış | Ayriyeten | 36 " | €632.70 | TEKLİF TALEBİ
|
4513-24 PL-AM | 24 " | 8 | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | €843.52 | TEKLİF TALEBİ
|
A4513-24PL-AM | 24 " | 8 | 500 lb | Açılış | Ayriyeten | 36 " | €731.97 | TEKLİF TALEBİ
|
4713-12 PL-AM | 12 " | 8 | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | €809.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00