HALLOWELL A7711-18HG Ek Raf 87 İnç Yükseklik 48 İnç Genişlik 18 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Gri |
derinlik | 18 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 18 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 87 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 6 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 900 lb |
Raf Stili | Kapalı |
Raf Tipi | Ayriyeten |
UPC | 192109015747 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Renk | derinlik | Raf Kapasitesi | Raf Stili | Raf Tipi | genişlik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | Gri | 18 " | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | toz Boya | €607.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
4513-24HG | 8 | Gri | 24 " | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | toz Boya | €655.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-12HG | 5 | Gri | 12 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €486.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-18HG | 5 | Gri | 18 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €636.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-24HG | 5 | Gri | 24 " | 350 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €633.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
4711-12HG | 6 | Gri | 12 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €526.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
4711-18HG | 6 | Gri | 18 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €659.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00