HALLOWELL AHDB50-48PB Kutu Ünitesi 50 Kutu 36 x 48 x 87 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Güvercin Deliği Kutusu Ünitesi |
Depo Derinliği | 48 " |
Bin Yüksekliği | 6" |
Bin Genişliği | 6" |
Renk | Açık Gri Raflı Mavi Yazılar ve Yanlar |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükleme kapasitesi | 16,000 lb |
Malzeme | Çelik, 14 ga. Mesajlar, 20 ga. Raflar, 18 ga. Taraflar |
Genel Derinlik | 48 " |
Toplam yükseklik | 87 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 50 |
Gemi ağırlığı (kg) | 258.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Bin Genişliği | + | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | Başlangıç Güvercin Deliği Kutusu Ünitesi | 9600 lb | 48 " | 18 | €3,083.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | Ek Güvercin Deliği Kutusu Ünitesi | 9600 lb | 48 " | 18 | €2,327.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDB18-72PB | 72 " | 10.5 " | 12 " | Başlangıç Güvercin Deliği Kutusu Ünitesi | 14,400 lb | 72 " | 18 | €4,530.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHDB18-72PB | 72 " | 10.5 " | 12 " | Ek Güvercin Deliği Kutusu Ünitesi | 14,400 lb | 72 " | 18 | €3,279.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | Başlangıç Güvercin Deliği Kutusu Ünitesi | 19,200 lb | 96 " | 18 | €5,487.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | Ek Güvercin Deliği Kutusu Ünitesi | 19,200 lb | 96 " | 18 | €4,267.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDB28-48PB | 48 " | 9" | 9" | Başlangıç Güvercin Deliği Kutusu Ünitesi | 11,200 lb | 48 " | 28 | €3,565.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00