HALLOWELL DRHC483084-3A-P-ME Geçmeli Raf Eklentisi 48 x 30 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 30 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 705 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRHC601884-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 18 " | 835 lb | 60 " | €386.37 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC602484-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 24 " | 700 lb | 60 " | €451.75 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC603084-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 30 " | 650 lb | 60 " | €509.45 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC603684-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 36 " | 665 lb | 60 " | €579.72 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC604884-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 48 " | 750 lb | 60 " | €713.50 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC721884-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 18 " | 1000 lb | 72 " | €453.76 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC722484-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 24 " | 770 lb | 72 " | €531.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00